| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-232010000 Herst.-Nr.: E-10142 00 EAN/GTIN: 4027521526044 |
| |
|
| | |
| Kombination von Dreieck, Maßstab, Winkelmesser, Parallel-Lineal. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geometriedreieck | Länge der Hypotenuse: | 25 cm | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Ja | Griff vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 45° 20cm, zeichen dreieck, zeichendreieck 45°, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Lineale, Winkelmesser, Zeichendreiecke, Zeichenzubehöre |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,64* | € 1,30* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,69* | € 1,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|