Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salvequick Pflasterstrip Refill 6036 45 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-191018190
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     6036
EAN/GTIN:
     7310610160364
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Pflasterset
Pflastersortiment
Zur sofortigen Nutzung bereites Pflaster.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Refill 6036
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nachfüllset Pflasterspender Refill 6036
Verwendung für Produkt:
Salvequick Pflasterspender Cederroth 490700
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
27 St. 7,2 x 1,9 cm, 18 St. 7,2 x 2,5 cm
Maße:
22 x 5,2 x 11,5 cm (B x H x L)
wasserdicht:
Nein
wasserfest:
Ja
wasserabweisend:
Nein
elastisch:
Nein
Packungsmenge:
45 St./Pack.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,98*
€ 6,34*
Lager 1682
365
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 6,46*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 7,02*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 7,20*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 7,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
1 Paket enthält 45 Stück (ab € 0,09334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,90*
Zubehör
Söhngen
1009075
ab € 10,28*
Zubehör
Söhngen
1009444
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.