| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-187038400 Herst.-Nr.: 4834 EAN/GTIN: 4003630014221 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Reinigungstuch Kunststoffteile, lackierte Oberflächen, Tastaturen feucht nicht nachfüllbar 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungstuch | Biozid-Produkt: | Nein | Produktverwendung: | Kunststoffteile, lackierte Oberflächen, Tastaturen | Maße: | 17 x 13,5 cm (B x L) | Ausführung des Reinigungsproduktes: | feucht | nachfüllbar: | Nein | antistatisch vorhanden: | Ja | alkoholfrei: | Nein | Ausführung des Behälters: | Spenderdose | Material des Behälters: | Kunststoff | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, kunststoffreinigungstücher, Bildschirmreiniger, Bildschirmreinigungstuch, Bildschirmreinigungstücher, Büroreiniger, Computerputztuch, Computerputztücher, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungspads, Reinigungstuch, Reinigungstücherspender, Reinigunsmittel |
| | |
| |