Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Handgelenkauflage Ergo Cosy 64830085 höhenverstellbar grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187021380
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64830085
EAN/GTIN:
     4002432129379
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Ergonomisch geformte Maus-Handgelenkauflage für maximalen Komfort am Arbeitsplatz. Hält die Handgelenke gerade, um Gesundheit und Komfort zu unterstützen und gleichzeitig ein hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten. Die Verwendung einer Handgelenkauflage für die Maus mindert die Auswirkungen von Verletzungen und Beschwerden durch Überlastung. Wählen Sie aus 2 Höhen, indem Sie die Handgelenkstütze für eine optimale Ausrichtung des Handgelenks umdrehen. Ideal für das Arbeiten im Sitzen oder Stehen an einem höhenverstellbaren Schreibtisch zur weiteren Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und zur Unterstützung des aktiven Arbeitens. Hochwertige, ultraweiche Verarbeitung mit schaumstoffgepolsterter Auflage für Qualität und Komfort. Hergestellt aus ungiftigen Materialien mit einer pflegeleichten Oberfläche. Die Leitz Ergo Cosy Serie vereint Stil mit Premium-Qualität, um eine gesunde und aktive Arbeitsumgebung zu schaffen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ergo Cosy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handgelenkauflage Ergo Cosy
Produktverwendung:
Maus
Maße:
18,3 x 2,1 x 6 cm (B x H x T)
rutschfest:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Gewicht:
260 g
Werkstoff:
Polyurethan-Folie/Polyurethan-Schaum/ABS Kunststoff/Stahl
Farbe:
grau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
13
€ 5,95*
ab € 9,55*
€ 13,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,57*
€ 13,85*
€ 5,95*
ab € 9,74*
€ 14,00*
3 Tage
9
€ 2,90*
ab € 9,83*
€ 14,17*
€ 7,95*
ab € 9,84*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00182699
ab € 16,24*
Zubehör
Hama
51961/126874
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.