Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CD-R 43343 52x 700MB 80Min. Spindel 50 St./Pack.


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-183663800
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43343
EAN/GTIN:
     023942433439
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Die CD-R ist eine beschreibbare Disc. Sie erfüllt die Standards für Computersicherheit des Orange Book Teil II Version 3. Die „mechanischen Spezifikationen“ eines Verbatim-Datenträgers sind extrem präzise. Deshalb kann der beschriebene Datenträger von vielen Laufwerken gelesen werden. Auch beim Beschreiben haben die Discs von Verbatim höchste Kompatibilität mit den meisten Laufwerken und Geschwindigkeiten. Die Crystal-Oberfläche ist eine Disk mit einer kristallklaren Lackierung, die extrastarken Datenträgerschutz bietet. Beschreibbar mit einem CD/DVD-Marker.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD-R
Aufnahmedauer:
80 min
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
700 Mbyte
Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit:
52x
bedruckbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Spindel
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r, CD-Rohlinge, CDs, Datenträger, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 10,58*
€ 14,48*
1 Tag
4
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 10,59*
€ 14,50*
1
pro Spindel
€ 4,00*
ab € 11,75*
€ 16,05*
8 Tage
6
1
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 11,81*
€ 16,16*
Lager 1682
52
1
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 12,79*
€ 17,41*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 17,41*
€ 20,72
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 17,32*
€ 20,61
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 16,46*
€ 19,59
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 16,22*
€ 19,30
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 15,43*
€ 18,36
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 12,79*
€ 15,22
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,2558* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,46*
Zubehör
Verbatim
43439
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.