Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-11117 Herst.-Nr.: 43343 EAN/GTIN: 0023942433439 |
| |
|
| | |
| Übersicht Bei Produkttests von Laufwerksherstellern werden Medien von Verbatim verwendet. Die globale Nr. 1 und das aus gutem Grund – garantierte Qualität!
Dank der umfassenden Forschung und Entwicklung in den letzten 50 Jahren bietet Verbatim hochwertige Disks für die sichere und lebenslange Speicherung all Ihrer Daten.
Lange Lebensdauer Optische Disks stellen die ideale Lösung für die langfristige und sichere Speicherung Ihrer wichtigen Dateien dar – ideal für Ihre kostbaren Fotos, Videos und Dokumente, die Sie für immer aufbewahren möchten. Sie sind nicht nur staub- und wasserbeständig, sondern halten auch starken Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen stand.
AZO-Technologie AZO ist eine patentierte Technologie, die ausschließlich von Verbatim verwendet wird. Diese Technologie bietet ultimative Beständigkeit gegen UV-Licht für einen erhöhten Schutz und mehr Zuverlässigkeit.
Kristall-Technologie Die harte, transparente Beschichtung dieser CDs bietet einen verbesserten Oberflächenschutz gegen Kratzer und versehentliche Beschädigung, ohne dabei die Aufzeichnungsqualität zu beeinträchtigen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.831 kg | height: | 0.091 m | width: | 0.139 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 10,60* | € 14,60* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 10,67* | € 14,61* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Spindel | € 5,87* | ab € 11,80* | € 16,31* | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | € 4,00* | ab € 11,86* | € 16,31* | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 12,12* | € 16,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,212* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|