Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBATIM DVD+R 43512 16x 4,7GB Wide Printable Surface 50 St./Pack.


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-183256200
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43512
EAN/GTIN:
     023942435129
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
In Fotoqualität bedruckbare weiße Oberfläche.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
DVD+R
Aufnahmedauer:
120 min
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
4,7 Gbyte
Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit:
16x
bedruckbar:
Ja
Druckbereich:
21-118 mm
Double Layer vorhanden:
Nein
Ausführung des Behälters:
Spindel
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Farbe der Beschichtung:
weiß
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+r, dvd-rw, verbatim dvd, Datenträger, DVD-Rohlinge, DVDs, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 12,22*
€ 16,49*
1 Tag
30
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 12,15*
€ 16,50*
2 Tage
2
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 12,61*
€ 17,05*
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 12,59*
€ 17,10*
Lager 1682
24
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 15,12*
€ 20,49*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 20,49*
€ 24,38
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 20,22*
€ 24,06
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 19,70*
€ 23,44
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 18,96*
€ 22,56
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 16,94*
€ 20,16
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 15,12*
€ 17,99
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,3024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PrimeOn
2761226
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.