Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD+R Verbatim 4,7GB 50pcs Pack 16x Spindel azo wide prin retail


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
DVD+R Verbatim 4,7GB 50pcs Pack 16x Spindel azo wide prin retail
DVD+R Verbatim 4,7GB 50pcs Pack 16x Spindel azo wide prin retail
Artikel-Nr.:
     832-20240
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43512
EAN/GTIN:
     0023942435129
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
weight:
0.867 kg
height:
0.091 m
width:
0.139 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: dvd spindel, dvd, DVD-Medien
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 12,13*
€ 16,46*
2 Tage
10
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 12,13*
€ 16,48*
2 Tage
7
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 12,55*
€ 17,01*
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 12,69*
€ 17,18*
pro Spindel
€ 4,00*
ab € 13,20*
€ 17,85*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 16,46*
€ 19,59
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 16,40*
€ 19,52
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 15,54*
€ 18,49
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 15,20*
€ 18,09
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 14,40*
€ 17,14
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 12,13*
€ 14,43
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,2426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PrimeOn
2761226
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.