Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CD-R 43411 52x 700MB 80Min. Spindel 100 St./Pack.


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-183224000
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43411
EAN/GTIN:
     023942434115
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Beim CD-R/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD-R
Aufnahmedauer:
80 min
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
700 Mbyte
Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit:
52x
mehrfach beschreibbar:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
bedruckbar:
Nein
wasserabweisend:
Nein
Ausführung des Behälters:
Spindel
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: CD-R, verbatim cd, cd-r, cd 100 stück, CD-Rohlinge, CDs, Datenträger, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 18,78*
€ 24,97*
1 Tag
100
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 18,82*
€ 24,98*
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 19,84*
€ 26,22*
2 Tage
176
pro Spindel
€ 2,90*
ab € 19,83*
€ 26,34*
Lager 1682
15
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 23,87*
€ 31,17*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 31,17*
€ 37,09
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 30,84*
€ 36,70
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 29,96*
€ 35,65
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 28,46*
€ 33,87
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 26,00*
€ 30,94
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 23,87*
€ 28,41
pro Spindel
1 Spindel enthält 100 Stück (ab € 0,2387* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.