Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-R Verbatim 700MB 100pcs Pack 52x Spindel retail


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
CD-R Verbatim 700MB 100pcs Pack 52x Spindel retail
CD-R Verbatim 700MB 100pcs Pack 52x Spindel retail
Artikel-Nr.:
     832-18853
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43411
EAN/GTIN:
     0023942434115
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Übersicht
Bei Produkttests von Laufwerksherstellern werden Medien von Verbatim verwendet. Die globale Nr. 1 und das aus gutem Grund – garantierte Qualität!

Dank der umfassenden Forschung und Entwicklung in den letzten 50 Jahren bietet Verbatim hochwertige Disks für die sichere und lebenslange Speicherung all Ihrer Daten.

Lange Lebensdauer
Optische Disks stellen die ideale Lösung für die langfristige und sichere Speicherung Ihrer wichtigen Dateien dar – ideal für Ihre kostbaren Fotos, Videos und Dokumente, die Sie für immer aufbewahren möchten. Sie sind nicht nur staub- und wasserbeständig, sondern halten auch starken Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen stand.

Extraschutz
Die weiße Oberfläche dieser CDs bietet einen Extraschutz für die Seite, auf der die Disk beschrieben wird. Diese Beschichtung lässt sich mit einem speziellen CD/DVD-Stift beschreiben.
Weitere Informationen:
weight:
1.726 kg
height:
0.141 m
width:
0.141 m
depth:
0.164 m
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 18,87*
€ 25,10*
1 Tag
100
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 18,84*
€ 25,11*
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 19,70*
€ 26,19*
2 Tage
208
pro Spindel
€ 2,90*
ab € 19,92*
€ 26,44*
2 Tage
1
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 20,18*
€ 26,68*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 25,10*
€ 29,87
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 24,79*
€ 29,50
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 23,88*
€ 28,42
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 23,47*
€ 27,93
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 20,56*
€ 24,47
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 18,87*
€ 22,46
pro Spindel
1 Spindel enthält 100 Stück (ab € 0,1887* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.