Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-183221500 Herst.-Nr.: 2761226 EAN/GTIN: 4260027612266 |
| |
|
| | |
| Die hochauflösende „photo-on-disc“ Oberfläche ermöglicht die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern. Die sehr feine, matte Premium-Beschichtung bietet in Verbindung mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen - und dazu eine besonders schnelle Trocknungszeit. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | DVD+R | Laufzeit: | 120 min | Kapazität des Speichers (unkomprimiert): | 4,7 Gbyte | Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit: | 16x | mehrfach beschreibbar: | Nein | beidseitig beschreibbar: | Nein | bedruckbar: | Ja | Druckbereich: | 22-118 mm | Double Layer vorhanden: | Nein | Ausführung des Behälters: | Spindel | Urheberrechtsabgabe: | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | Farbe der Beschichtung: | White Fullsize Surface | Packungsmenge: | 50 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvd, Datenträger, DVD-Rohlinge, DVDs, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,42* | € 16,16* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,43* | € 16,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 11,90* | € 17,31* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,46* | € 17,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,20* | € 20,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|