Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primeon 2761226 DVD+R Rohling 4.7 GB 50 St. Spindel Bedruckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296210-BP
Hersteller:
     PrimeOn
Herst.-Nr.:
     2761226
EAN/GTIN:
     4260027612266
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Primeon 2761226 DVD+R Rohling 4.7 GB 50 St. Spindel Bedruckbar

PRIMEON DVD+R 4.7GB 16x Photo-on-Disc 50er Spindel

4.7 GB Speicherkapazität
Schnelle Datenaufzeichnung dank 16x Speed
Mit geeigneten Tintenstrahldruckern individuell bedruckbar

Mit den hochwertigen DVD Medien von PRIMEON können Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Für größere Filmprojekte oder Backups empfehlen sich außerdem die zweilagigen Double Layer Discs mit bis zu 8.5GB Kapazität. Die hochauflösende "photo-on-disc" Oberfläche ermöglicht die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern. Dabei bietet die sehr feine, matte Premium-Beschichtung in Verbindung mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen – und eine besonders schnelle Trocknungszeit.

PRIMEON DVD Medien mit "photo-on-disc" Oberfläche sind die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die auch größere Datenmengen zuverlässig sichern möchten und dabei Wert auf eine individuelle und saubere Beschriftung legen. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch und bieten eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Gut zu wissen: Alle PRIMEON DVD Medien verfügen über offizielle Philips Lizenzen!

Technische Daten:
Aufnahme-Kapazität (Zeit): 120 min · Rohling-Besonderheiten: Bedruckbar · Schreib-Geschwindigkeit (max.): 16 x · Speicherkapazität: 4.7 GB · Verpackungsumfang: Spindel

Lieferumfang:
Inhalt: 50 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Marke:
Primeon
Rohling-Besonderheiten:
Bedruckbar
Speicherkapazität:
4.7 GB
Verpackungsumfang:
Spindel
Schreib-Geschwindigkeit (max.):
16 x
Aufnahme-Kapazität (Zeit):
120 min
Produkt-Art:
DVD+R Rohling
Weitere Suchbegriffe: dvd 50er spindel, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb, Primeon, 2761226, DVD+R Rohlinge, DVD+R Rohling, DVD+R
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 7,43*
2 Tage
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,98*
€ 15,68*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,99*
€ 15,70*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,35*
€ 16,73*
Lager 102
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,96*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43512/50
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.