Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex CD/DVD Hülle VELOBOX 4365000 tr 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-180001100
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4365000
EAN/GTIN:
     4000225436505
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Ist Ideal für Transport und Archiv, da die Hülle unzerbrechlich ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VELOBOX®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Hülle VELOBOX®
Maße:
12,5 x 12,5 cm (B x H)
max. Aufbewahrungsmenge:
1 CD/DVD
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
mit Hülle erweiterbar:
Nein
selbstklebend:
Nein
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: CD Hülle, CD Leerhülle, CD-Hüllen, CD/DVD Hülle, CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Transport-Box, Transportbox, veloflex cd-prospekthüllen, cd prospekthülle, dvd hüllen transparent, CD/DVD Ablagen, CD/DVD Archivierungen, CD/DVD Cases, CD/DVD Hüllen, CD/DVD Taschen, CD/DVD-Schutzhüllen, DVD-Schutzhüllen, Hüllen, Schutzhüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
129
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,58*
€ 8,36*
Lager 1682
9
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,33*
€ 9,35*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,33*
€ 9,62*
10 Tage
101
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,62*
€ 9,78*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,05*
€ 10,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,633* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4471
ab € 16,52*
Zubehör
Herma
5079
ab € 4,77*
Zubehör
Herma
4460
ab € 16,62*
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,77*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4359000
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.