Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFESCAN Geldzählmaschine 1250 113-0547 Münzzähler/sortierer grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-178047000
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     113-0547
EAN/GTIN:
     8717496335388
Suchbegriffe:
Abhüls-Vorrichtung
Abhülsvorrichtung
Banknoten-Zähler
Banknoten-Zählmaschine
Beschleunigen Sie die tägliche und zeitaufwändige Routine des Kassensturzes und vermeiden Sie manuelle Fehler. Die Münzzähler von Safescan kommen einer Vielzahl an Zähl- und Sortiervorgängen in allen Unternehmen entgegen und bieten eine treffsichere Genauigkeit. 3 Jahre Garantie bei Registrierung unter www.safescan.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1250
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geldzählmaschine 1250
Maße:
35,5 x 33 x 26,6 cm (B x H x T)
Verwendung für Währung:
EUR
Verwendung für Geldtyp:
für Münzen
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Art der Anzeige:
LCD
Ausführung der Displayanzeige-Funktionen:
Additionsfunktion, Bündelfunktion, Gesamtwert und Stückzahl je Nennwert
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
500 Münzen
max. Geschwindigkeit:
220 Münzen/Min.
Netzspannung:
220 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Ja
Anzahl der Reihen:
8 Reihen
Wertskala vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Art des Anschlusses:
Netzbetrieb
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 8 Münzfächern, Stromkabel
Gewicht:
5 kg
Garantiedauer:
3 Jahre (Registrierung erforderlich)
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 144,86*
€ 176,83*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 147,61*
€ 176,83*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,05*
€ 176,88*
€ 6,78*
ab € 155,97*
€ 186,04*
10 Tage
14
€ 5,87*
ab € 159,09*
€ 189,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
134-0475
ab € 111,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.