Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Pinnwandnadel 660-26 7,5x12mm sortiert 20 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-176207699
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     660-26
EAN/GTIN:
     4007735006600
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
ALCO Pinnwandnadel 9 x 12 mm (Ø x L) Kunststoff farbig sortiert 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwandnadel
Maße:
9 x 12 mm (Ø x L)
Länge:
12 mm
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Kopfes:
Kunststoff
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: pinnadeln sortiert, pin nadeln, Befestigungsnadeln, Heftzwecken, Landkartennadeln, Markierfahnen, Markiernadeln, Markierungsnadeln, Nadeln, Pinnnadeln, Pinnwandnadeln, Pinnwandstecker, Reißnägel, Stecknadeln, Stoßnadeln
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
34
1
€ 5,95*
ab € 0,31*
€ 0,60*
1
€ 7,95*
ab € 0,32*
€ 0,64*
1
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,64*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,77*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1080
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.