Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Pinnwandnadel 1080 10mm farbig sortiert 20 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/712/b032712j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/712/b032712j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176205799
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1080
EAN/GTIN:
     4003630127334
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
Soennecken Pinnwandnadel Kunststoff farbig sortiert 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Länge:
10
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Kopfes:
Kunststoff
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwandnadel
Weitere Suchbegriffe: pinnadeln sortiert, pin nadeln, pinnadeln soennecken, Befestigungsnadeln, Heftzwecken, Landkartennadeln, Markierfahnen, Markiernadeln, Markierungsnadeln, Nadeln, Pinnnadeln, Pinnwandnadeln, Pinnwandstecker, Reißnägel, Stecknadeln, Stoßnadeln
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,71*
3 Tage
406
1
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,79*
4 Tage
447
50
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,27*
6 Tage
447
1
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,51*
5 Tage
447
1
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
660-26
ab € 0,31*
Ähnlich
Soennecken
1081
ab € 0,50*
Ähnlich
Soennecken
1082
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.