Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring GBTR 2x200mm transparent 500g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176038203
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176038203
EAN/GTIN:
     4003969048096
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband transparent
gummiband
Gummiring 2 x 200 mm (B x L) Naturkautschuk transparent 500 g/Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Maße:
2 x 200 mm (B x L)
Werkstoff:
Naturkautschuk
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
500 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: gummiband 500 g, Gummibänder, Gummiringe, Gummis
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
110
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,79*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,76*
€ 4,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,72*
€ 28,38*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
1 Paket enthält 500 Gramm (ab € 0,00472* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.