Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring GBTR 2x180mm transparent 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176038003
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176038003
EAN/GTIN:
     4003969048072
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband transparent
gummiband
Gummiring 2 x 180 mm (B x L) Naturkautschuk transparent 500 g/Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Maße:
2 x 180 mm (B x L)
Werkstoff:
Naturkautschuk
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
500 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: gummiband 500 g, Gummibänder, Gummiringe, Gummis
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
52
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,52*
€ 7,95*
ab € 2,77*
€ 4,55*
8 Tage
52
€ 5,87*
ab € 3,23*
€ 5,12*
€ 3,50*
ab € 20,67*
€ 28,22*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,00574* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.