Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring Gr.8 50mm rot 1.000g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176030430
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176030430
EAN/GTIN:
     4003969969094
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Dehnfähig, spannfähig und mehrfach verwendbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Typbezeichnung:
Gr. 8
Durchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
rot
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummibänder, Gummiringe, Gummis
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
42
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,39*
€ 6,67*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,27*
€ 6,70*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 9,00*
1 Tag
25
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 10,53*
3 Tage
162
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 11,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00439* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
176030330
ab € 4,26*
Ähnlich
Soennecken
176029330
ab € 0,36*
Ähnlich
k.A.
1554144
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.