Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring Gr.6 40mm rot 1.000g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176030330
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176030330
EAN/GTIN:
     4003969969056
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Dehnfähig, spannfähig und mehrfach verwendbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Typbezeichnung:
Gr. 6
Durchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
rot
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummibänder, Gummiringe, Gummis
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
26
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 6,68*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,26*
€ 6,70*
3 Tage
129
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 11,39*
4 Tage
129
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 7,84*
€ 11,51*
6 Tage
129
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 13,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00435* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
176029830
ab € 0,36*
Ähnlich
k.A.
1554143
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.