Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAX Büroklammer 1-240-01 78mm verzinkt 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-176019394
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     1-240-01
EAN/GTIN:
     9002219040380
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Sax Büroklammer spitze Form 78mm Metall verzinkt 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
78 mm
Ausführung des Gebindes:
Schachtel
Werkstoff:
Metall
Farbe:
verzinkt
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 7,29*
€ 11,51*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 7,70*
€ 11,84*
Lager 1682
12
€ 5,95*
ab € 7,74*
€ 11,87*
2 Tage
36
€ 2,90*
ab € 8,01*
€ 12,11*
€ 6,95*
ab € 7,81*
€ 12,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1062
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.