Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Papierklemmschiene 6246308 DIN A3 Aluminium matt silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176004594
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6246308
EAN/GTIN:
     4002390047630
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Informationen ganz leicht sichtbar machen. Befestigung durch einzelne Schienen oder durch Aneinanderreihung mehrerer Schienen zu Sichtbändern. Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser-Tapete mit grobkörniger Struktur Untergrund muss sauber und staubfrei sein. Flache Bauhöhe. Zum Ausgleichen von Wandunebenheiten mit Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmleiste
Maße:
4 x 30,5 cm (B x L)
max. Klemmdicke:
10 mm
max. Anzahl der Blätter:
60 Bl.
selbstklebend:
Ja
Material:
Aluminium
Farbe:
alu
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 11,56*
11 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 8,30*
€ 12,30*
Lager 1682
8
1
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 13,49*
1
€ 6,95*
ab € 9,10*
€ 13,86*
1
€ 7,95*
ab € 9,25*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Meter (ab € 29,48388* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.