Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-173215400 Herst.-Nr.: PCK4B EAN/GTIN: 5410091323813 |
| | |
|
| | |
| Geschmeidige und saubere Anwendung dank der neuen flexiblen Spitze. Die Flexible Spitze passt sich jedem Anwendungswinkel an. Push & Pull Funktion für beidseitige Anwendung (ziehen zum Korrigieren ganzer Sätze, Drücken zum Korrigieren einzelner Buchstaben). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Compact Flex | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Korrekturroller Compact Flex | Maße: | 4,2 mm x 10 m (B x L) | seitliche Anwendung: | Nein | nachfüllbar: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Ja | ohne Lösungsmittel: | Ja | recycelbar: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Verpackung: | Blisterkarte | Material des Gehäuses: | Plastik, 50 % recycelt | Gehäusefarbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrekturroller, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,75* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,62* | € 2,78* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,68* | € 2,85* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,69* | € 2,87* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,70* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|