Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller gefüllt Kunststoff schwarz +Klebefilm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-173210390
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     173210390
EAN/GTIN:
     4003969934306
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Tischabroller 19 mm x 33 m (B x L) inkl. 1 Rolle Klebefilm 19 mm x 10 m (B x L) schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischabroller
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 33 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25 mm
gefüllt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Rolle Klebefilm 19 mm x 10 m (B x L)
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 19mm x 33m, klebebandabroller, klebebandabroller 19mm, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilme, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Klebespender, Klebestreifenabroller, Schreibtischserien, Tesaabroller, Tesafilmabroller
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
296
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 1,93*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,28*
€ 1,96*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,18*
4 Tage
2107
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,35*
2 Tage
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 1,30* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
83980
ab € 2,92*
Ähnlich
3M
C60-ST
ab € 5,98*
Ähnlich
tesa
53904-00000-01
ab € 2,58*
Ähnlich
tesa
57421-00001-03
ab € 17,43*
Ähnlich
tesa
59327-00000-02
ab € 3,32*
Ähnlich
tesa
53827-00000-02
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.