Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-173003200 Herst.-Nr.: ZLC31-WG EAN/GTIN: 3474370026316 |
| | |
|
| | |
| Korrekturstift Fine Point Correction Pen mit extra großem Tintentank. Führungsrohr: 4 mm. Ausgestattet mit einer Ventilspitze, die exaktes Dosieren ermöglicht - geruchsarm und trichlorethanfrei, bei richtiger Lagerung (mit der Spitze nach oben) ist Austrocknen nahezu ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Fine Point Correction Pen | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Korrekturstift Fine Point Correction Pen | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1263 | Biozid-Produkt: | Nein | Art des Auftragungshilfsmittels: | Spitze | Strichstärke: | 1,4 mm | Spitze: | Nadelspitze | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Material der Spitze: | Metall | Farbe: | weiß | Inhalt: | 12 ml | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Brand: Sand, Pulver, Kohlendioxid oder Schaum zum Löschen verwenden. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,23* | € 3,09* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,24* | € 3,36* | | | | | | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 2,63* | € 3,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,41* | € 4,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,77* | € 5,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|