| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-172229552 Herst.-Nr.: E-21592 00 EAN/GTIN: 4027521513174 |
| |
|
| | |
| Mit 5 cm-Maßeinteilung auf der Klinge. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Kids | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bastelschere Kids | empfohlenes Mindestalter: | ab 4 y | Form: | gerade | Klingenspitze: | abgerundet | Länge: | 130 mm | Länge in Zoll: | (5") | geeignet für Händigkeit: | Rechtshänder | Altersbeschränkung: | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet | Garantiedauer: | 3 Jahre | Material der Klinge: | Stahl | rostfrei: | Ja | Material des Griffes: | Kunststoff | Farbe des Griffes: | hellblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,96* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,49* | € 0,96* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 1,95* | ab € 0,84* | € 1,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,14* | € 2,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,52* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|