Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-172064090 Herst.-Nr.: 9778 N EAN/GTIN: 4003801018751 |
| |
|
| | |
| WEDO® Universalschere 210mm Rechtshänder Edelstahl schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Universalschere | Form: | asymmetrisch, Langauge | Klingenspitze: | spitz | Länge: | 210 mm | Länge in Zoll: | (8") | geeignet für Händigkeit: | Rechtshänder | Griffzone: | ergonomisch | Material der Klinge: | Edelstahl | rostfrei: | Ja | Material des Griffes: | ABS Kunststoff | Farbe des Griffes: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,45* | ab € 0,88* | € 1,33* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,90* | € 1,36* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,81* | € 1,42* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,82* | € 1,44* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,95* | € 1,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|