Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAHLE Hebelschneider 00868-04505 blau +Lasermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-172057900
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00868-04505
EAN/GTIN:
     4007885252933
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Mehr Komfort, Leistung und Sicherheit – ganz automatisch: Die Dahle Profi-Sicherheitsschneidemaschine bringt Papier, Karton und viele andere Materialien mühelos und präzise auf das gewünschte Format - und die Sicherheitsautomatik bietet dabei optimalen Schutz vor Schnittverletzungen. Einfach perfekte Schneideergebnisse mit geringem Kraftaufwand erzielen!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
868
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hebelschneider 868
Maße des Tisches:
56,5 x 51,3 cm (B x T)
Länge des Schnittes:
460 mm
Laser vorhanden:
Ja
max. Papierformat:
DIN A3
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3,5 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
35 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
28 Bl. (80 g/m²)
Ausführung des Vorderanschlags:
Vordertisch mit Schmalstreifenschneidevorrichtung
Ausführung des Rückanschlags:
verstellbar
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Art der Betätigung (Pressung):
automatisch
Gewicht:
14,5 kg
Material des Tisches:
Metall
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebel-schneidemaschine dahle, guillotine (papierschneider), Hebelschneidemaschinen, Papierschneidemaschinen, Papierschneider, Planschneider, Schneidegeräte, Schneidemaschinen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 411,67*
€ 473,99*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 415,64*
€ 478,33*
9 Tage
14
€ 5,87*
ab € 422,67*
€ 483,49*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 414,03*
€ 523,17*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,52*
€ 554,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,31*
€ 659,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,98*
€ 631,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,82*
€ 603,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,15*
€ 598,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,52*
€ 588,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.