Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAHLE Hebelschneider 00589-20936 700mm Werkstoffmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-172057600
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00589-20936
EAN/GTIN:
     4007885005898
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Egal, was Ihnen unter das Messer kommt, mit Dahle-Schneidemaschinen schneiden Sie immer gut ab. Diese Hebel-Schneidemaschine ist mit einem Werkstoffmesser ausgestattet, das Papier, aber auch viele andere Materialien wie z. B. Leder, Bleche, Kartonagen, Kunststoff, Gummitafeln und vieles mehr zuverlässig bewältigt. Wenn Sie in erster Linie Werkstoffe bearbeiten, entscheiden Sie sich für eine Schneidemaschine mit Werkstoffmesser! Werkstoffmesser sind für eine große Anzahl unterschiedlicher Werkstoffe geeignet und haben gegenüber Papiermessern einen abweichenden Schliff. Die angegebene Schnitthöhe für Werkstoffe kann nicht mit allen zum Schnitt geeigneten Materialien voll ausgenutzt werden; insbesondere beim Schnitt von Papier ist die Ausnutzung der vollen Schnitthöhe unbedingt zu vermeiden. Hier empfehlen wir den Einsatz einer Schneidemaschine mit Papiermesser.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
589
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hebelschneider 589
Maße des Tisches:
55 x 75 cm (B x T)
Länge des Schnittes:
700 mm
max. Papierformat:
DIN A2
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3,5 mm
Ausführung des Vorderanschlags:
herausziehbarer Vorderanschlag bis 210 mm
Ausführung des Rückanschlags:
verstellbar
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Art der Betätigung (Pressung):
manuell
Gewicht:
25,7 kg
Garantiedauer:
5 Jahre
Material des Tisches:
Metall
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebel-schneidemaschine dahle, guillotine (papierschneider), Hebelschneidemaschinen, Papierschneidemaschinen, Papierschneider, Planschneider, Schneidegeräte, Schneidemaschinen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 677,42*
€ 721,56*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,55*
€ 724,01*
Frei Haus
ab € 728,17*
€ 763,30*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 677,01*
€ 780,82*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,56*
€ 791,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,01*
€ 941,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,51*
€ 938,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,99*
€ 930,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,39*
€ 922,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,56*
€ 906,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.