Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAHLE Schneidemaschine 00519-21537 Schnittlänge 700mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-172055700
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00519-21537
EAN/GTIN:
     4007885005195
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Vom Büro bis zu den unterschiedlichsten gewerblichen Aufgaben reicht das Einsatzgebiet der Profi-Hebel-Sicherheitsschneidemaschine Dahle 519. Geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solingen. Ein Schutzblech verhindert Schnittverletzungen. Zwei Winkelanlagen mit cm- und Inch-Teilung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
519
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hebelschneider 519
Maße:
55 x 75 cm (B x T)
Maße des Tisches:
55 x 75 cm (B x T)
Länge des Schnittes:
700 mm
max. Papierformat:
DIN A2
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3,5 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
35 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
28 Bl. (80 g/m²)
Ausführung des Vorderanschlags:
ausziehbar
Ausführung des Rückanschlags:
verstellbar
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
Messerschutz
Art der Betätigung (Pressung):
manuell
Gewicht:
25,7 kg
Material des Tisches:
Metall
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebel-schneidemaschine dahle, guillotine (papierschneider), Hebelschneidemaschinen, Papierschneidemaschinen, Papierschneider, Planschneider, Schneidegeräte, Schneidemaschinen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 677,94*
€ 727,74*
Frei Haus
ab € 727,23*
€ 769,95*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 680,26*
€ 787,67*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,47*
€ 798,04*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 773,48*
€ 852,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,04*
€ 949,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,97*
€ 946,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,97*
€ 935,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,45*
€ 923,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,47*
€ 913,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.