Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Schere Titan Plus 9858 21,5cm Edelstahl grau/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-172015600
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     9858
EAN/GTIN:
     4003801799902
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Die mit Titannitrid (TiN) beschichteten Scherenblätter gewährleisten sehr gute Antihaft-Eigenschaften, extreme mechanische Belastbarkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer. Die Griffe bieten sicheren Halt und machen das Schneiden noch komfortabler. Der Spezialschliff sorgt für präzise Schnitte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Titan Plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere Titan Plus
Form:
asymmetrisch, Langauge
Klingenspitze:
spitz
Länge:
215 mm
Länge in Zoll:
(8")
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
Griffzone:
ergonomisch, gummiert
Material der Klinge:
Edelstahl, titanbeschichtet
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
grau/gelb
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
42
1
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 7,02*
1
€ 5,50*
ab € 3,81*
€ 7,02*
11 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 4,72*
€ 7,40*
3 Tage
18
1
€ 2,90*
ab € 4,84*
€ 7,53*
1
€ 7,95*
ab € 4,73*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
985 7
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.