Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-171255500 Herst.-Nr.: VA140 EAN/GTIN: 4004360961472 |
| |
|
| | |
| Eignet sich perfekt zur sicheren Aufbewahrung von Visitenkarten und schützt diese zudem optimal. Aufgrund des flachen Formats und des leichten Materials ideal für unterwegs. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Visitenkartenetui | Maße: | 10 x 7 x 1 cm (B x H x T) | max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt: | 89 x 57 mm (B x H) | max. Anzahl der Karten: | 15 Karten | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,50* | € 4,27* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,71* | € 4,55* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,73* | € 4,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,89* | € 4,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,07* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|