Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Schreibunterlage 52000 65x45cm Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170219390
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     52000
EAN/GTIN:
     4021068520008
Suchbegriffe:
Blotkammer
Blotter
Immunoblot-Transferkammer
Multiblot-Transfergerät
Hochwertige Schreibunterlage aus Leder. Die klassische Schreibunterlage wird bewusst schlicht gehalten. Die glatte Lederoberfläche verzichtet auf störende Taschen und Laschen und die rutschfeste Rückseite dient dem festen halt auf Ihrem Schreibtisch. Die abgerundeten Ecken und die feine Alassio Prägung verleihen der Schreibtischunterlage eine edle Optik.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Maße:
65 x 45 cm (B x H)
Stärke:
3-5 mm
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Leder
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage leder schwarz 65x45cm, schreibtischauflage leder, schreibtischauflage leder black, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 47,15*
€ 58,96*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 48,65*
€ 60,97*
€ 5,50*
ab € 47,35*
€ 60,97*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 54,64*
€ 66,86*
€ 5,95*
ab € 54,16*
€ 67,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
730501
ab € 81,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.