Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Brieföffner 147554 Holzgriff gebogen 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170216100
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     147554
EAN/GTIN:
     4003801005294
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
wedo brieföffner 25cm
WEDO® Brieföffner 250mm Metall, vernickelt braun
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Brieföffner
Länge:
250 mm
Material der Klinge:
Metall, vernickelt
Material des Griffes:
Edelholz
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: brief öffner, brieföffner klinge, Briefschlitzer, Handbrieföffner, Kuvertöffner, Öffner, Schreibtischserien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
42
1
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,53*
1
€ 7,95*
ab € 2,62*
€ 4,55*
9 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 2,82*
€ 4,78*
4 Tage
42
15
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,33*
6 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.