Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-170207390 Herst.-Nr.: 4115590 EAN/GTIN: 4002390010542 |
| |
|
| | |
| Verschiedene Köchergrößen bieten Platz für Kleinteile wie Büroklammern oder Pins, aber auch Schreibgeräte, Radiergummi, Klebstoff etc. Mit Hochglanzoberfläche. Besonders standfest konstruiert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULtubo | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stifteköcher MAULtubo | Maße: | 15 x 12,5 cm (Ø x H) | Garantiedauer: | 3 Jahre | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | schwarz | Anzahl der Fächer: | 6 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, schreibtischbutler acryl, Bürobutler, Büroschalen, Butler, Schreibgeräteablagen, Schreibgeräteköcher, Schreibtischaccessoire, Schreibtischboy, Schreibtischköcher, Schreibtischserien, Stiftebecher, Stiftebehälter, Stifteboxen, Stifteschalen, Stifteständer, Utensilienablagen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 1,45* | € 2,03* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,55* | € 2,81* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,60* | € 2,86* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,61* | € 2,95* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,63* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|