Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Schreibunterlage Office 46633 480x330mm 30Blatt blanko/Kalender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-170050200
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     46633
EAN/GTIN:
     4002871466332
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Auf der Notiz Schreibunterlage ist viel Platz für Notizen aller Art. Es stehen 7 Wochentagsfelder und ein großes allgemeines Notizfeld zur Verfügung. Mit Stundeneinteilung pro Wochentag.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage Office
Maße:
48 x 33 cm (B x H)
Stärke:
4 mm
Ausführung der Lineatur:
blanko
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Ja
Kalenderjahr:
2023-2025
Kalenderart:
Wochenplan inkl. Jahresplan
Kalenderaufteilung:
3 Jahre/1 Seite
rutschfest:
Nein
abwischbar:
Nein
recycelbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß/blau
Anzahl der Blätter:
30 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 3,25*
€ 5,45*
Lager 1682
96
1
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 5,55*
1
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 5,77*
9 Tage
25
1
€ 5,87*
ab € 3,59*
€ 5,95*
1
€ 7,95*
ab € 3,57*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
HO300
ab € 4,98*
Ähnlich
RNK-Verlag
46617
ab € 3,56*
Ähnlich
Soennecken
3666
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.