Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-170050100 Herst.-Nr.: 46632 EAN/GTIN: 4002871466325 |
| |
|
| | |
| Auf der Notiz Schreibunterlage ist viel Platz für Notizen aller Art. Es stehen 7 Wochentagsfelder und ein großes allgemeines Notizfeld zur Verfügung. Der Hintergrund mit weißen Linien strengt die Augen weniger an und lenkt die Konzentration auf das Wesentliche. Die Linien sind beim Kopieren und Scannen kaum zu sehen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Office | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schreibunterlage Office | Maße: | 48 x 33 cm (B x H) | Stärke: | 4 mm | Ausführung der Lineatur: | liniert/kariert | Folienauflage vorhanden: | Nein | Kalender vorhanden: | Ja | Kalenderart: | Wochenplan | Kalenderaufteilung: | 1 Woche/1 Seite | rutschfest: | Nein | abwischbar: | Nein | recycelbar: | Ja | Werkstoff: | Papier | Farbe: | schwarz/weiß | Anzahl der Blätter: | 30 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 3,26* | € 5,43* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,31* | € 5,54* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,35* | € 5,76* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,58* | € 5,95* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,58* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|