Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Abfalleinsatz 1835-11 1l Kunststoff lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-170035081
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1835-11
EAN/GTIN:
     4012473183599
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
Optimal für Büro, Hotels und den Privatbereich. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Abfalleinsatz besonders reinigungsfreundlich.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleinsatz
Verwendung für Produkt:
HAN Papierkorb 18190, 1834, 1836
Volumen:
1 l
Deckel vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
schwer entflammbar:
Nein
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, han abfalleinsatz 1 liter, abfalleinsatz han, abfalleinsatz kunststoff, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfall-Einsatz, Abfalleinsätze, Abfall-Einsätze, Abfallkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimereinsatz, Mülleimereinsätze, Papierkorb, Papierkörbe, Papierkorbeinsätze, Zubehör für Papierkörbe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,72*
Lager 1682
34
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 4,74*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,29*
€ 4,89*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,55*
€ 5,42*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,73*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.