Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Klammernspender MAULpro 3012354 73x60mm hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-170002062
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3012354
EAN/GTIN:
     4002390062541
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Mit diesem Spender haben Sie ihre Klammern immer griffbereit. Großes Fassungsvermögen. Mit Zentralmagnet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klammernspender MAULpro
Sonderform:
rund
Maße:
7,3 x 6 cm (Ø x H)
Klammer vorhanden:
Ja
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
rutschfest:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 15 Büroklammern
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Klammern:
Stahl
Farbe:
hellgrün
Farbe der Klammer:
silber
Weitere Suchbegriffe: klammernspender maul grün, briefklammernspender, maul briefklammernspender, Briefklammernhalter, Büroklammerbehälter, Büroklammerboxen, Büroklammernbehälter, Büroklammernboxen, Büroklammernhalter, Klammernhalter, Klammerspender, Magnetspender, Spender
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 6,54*
Lager 1682
16
1
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 6,78*
8 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 4,22*
€ 6,79*
1
€ 7,95*
ab € 4,51*
€ 7,39*
1
€ 5,50*
ab € 5,62*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.