Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

arlac Klammerspender clip-boy 21101 gefüllt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170001690
Hersteller:
     Confon
Herst.-Nr.:
     21101
EAN/GTIN:
     4006221211016
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Hält die Klammern griffbereit und zieht beim Entnehmen neue Klammern nach. Mit abnehmbarem Boden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
clip-boy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klammernspender clip-boy
Sonderform:
rund
Maße:
7 x 7 cm (Ø x H)
Klammer vorhanden:
Ja
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
rutschfest:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. ca. 60 Büroklammern
Werkstoff:
Polystyrol
Material der Klammern:
Metall
Farbe:
schwarz
Farbe der Klammer:
silber
Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender schwarz, briefklammernspender, arlac briefklammernspender, Briefklammernhalter, Büroklammerbehälter, Büroklammerboxen, Büroklammernbehälter, Büroklammernboxen, Büroklammernhalter, Klammernhalter, Klammerspender, Magnetspender, Spender
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
212
1
€ 5,49*
ab € 5,00*
€ 7,76*
Lager 1682
135
1
€ 5,95*
ab € 5,21*
€ 8,09*
1
€ 4,30*
ab € 5,49*
€ 8,53*
1
€ 6,95*
ab € 5,37*
€ 8,61*
1
€ 7,95*
ab € 5,80*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
2217
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.