Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CreenLine Handauszeichner CL 6.26 ACL-14000626 6 Druckstellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164477200
Hersteller:
     K-D Hermann
Herst.-Nr.:
     ACL-14000626
EAN/GTIN:
     4034031003897
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
Mit besonderer Sorgfalt, Präzision und ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein entwickelt und fertigt K-D Hermann Auszeichnungsgeräte. Die überlegene Technik unserer langlebigen, stabilen und leichten Handauszeichnungsgeräte sowie die ergonomische Bauweise garantiert ermüdungsfreies schnelles Arbeiten und maximale Lesbarkeit der Etiketten. Währungsband auf erster Stelle für eine klare Preisauszeichnung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CL 6.26
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Preisauszeichnungsgerät CL 6.26
Maße:
6,5 x 11,5 x 24 cm (B x H x T)
Breite des Etiketts:
26 mm
Höhe des Etiketts:
12 mm
Höhe der Schrift:
5 mm
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
6 Zeichen/Zeile
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, k-d hermann handauszeichner, handauszeichner, Anschießpistolen, Auszeichnungsgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,03*
€ 62,79*
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 47,71*
€ 62,89*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 66,00*
€ 85,38*
4 Tage
3
€ 5,50*
ab € 68,70*
€ 88,17*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 68,71*
€ 88,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
00015
ab € 73,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.