Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CreenLine Handauszeichner CL 26.16 ACL-14202616-16 mit 8 Druckstellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164477100
Hersteller:
     K-D Hermann
Herst.-Nr.:
     ACL-14202616-16
EAN/GTIN:
     4034031003927
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
Mit besonderer Sorgfalt, Präzision und ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein entwickelt und fertigt K-D Hermann Auszeichnungsgerät. Die überlegene Technik unserer langlebigen, stabilen und leichten Handauszeichnungsgeräte sowie die ergonomische Bauweise garantiert ermüdungsfreies schnelles Arbeiten und maximale Lesbarkeit der Etiketten. Obere Druckzeile: zur Angabe von Maßen und Gewichten zwecks Grundpreisauszeichnung, Codierung und Preisgegenüberstellung. Untere Druckzeile: für eine klare Preisauszeichnung auf CreenLine Haftetiketten im Format 26 x 16 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CL 26.16-16 GP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Preisauszeichnungsgerät CL 26.16-16 GP
Maße:
6,5 x 11,5 x 24 cm (B x H x T)
Breite des Etiketts:
26 mm
Höhe des Etiketts:
16 mm
Höhe der Schrift:
3-5 mm
max. Druckzeilen:
2 Druckzeilen
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
8 Zeichen/Zeile
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, handauszeichner, Anschießpistolen, Auszeichnungsgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
€ 5,95*
ab € 60,12*
€ 77,45*
€ 5,95*
ab € 60,14*
€ 79,82*
7 Tage
12
€ 5,99*
ab € 87,03*
€ 113,28*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 108,90*
€ 137,40*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
00015
ab € 73,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.