Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Packbandabroller 4480 bis 50mmx66m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-164266700
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     4480
EAN/GTIN:
     4007735044800
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller
Packbandabroller mit verstellbarer Rollenbremse. Messer auswechselbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packbandabroller
max. Größe des Klebebandes:
50 mm x 66 m (B x L)
Bremse vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, alco handabroller, handabroller, handabroller 66m, Abroller, Klebebandabroller, Klebebandhandabroller, Kleberoller, Packband, Packbänder, Packbandhandabroller, Packmaterialien, Paketabroller
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,66*
Lager 1682
493
1
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 5,70*
1
€ 7,95*
ab € 4,22*
€ 6,14*
9 Tage
123
1
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 6,67*
1
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.