Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-164266700 Herst.-Nr.: 4480 EAN/GTIN: 4007735044800 |
| |
|
| | |
| Packbandabroller mit verstellbarer Rollenbremse. Messer auswechselbar. Weitere Informationen: | | Bremse vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Metall/Kunststoff | Farbe: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Packbandabroller | max. Größe des Klebebandes: | 50 mm x 66 m (B x L) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, alco handabroller, handabroller, handabroller 66m, Abroller, Klebebandabroller, Klebebandhandabroller, Kleberoller, Packband, Packbänder, Packbandhandabroller, Packmaterialien, Paketabroller |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,99* | € 5,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,01* | € 5,76* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,25* | € 6,27* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,79* | € 6,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,44* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|