Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband Lasche sw 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164236600
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     25165230
EAN/GTIN:
     4003969025424
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Kabelbinder mit wiederlösbarem Klettverschluss für übersichtliche Kabelführung. Leicht zu schliessen und wieder zu öffnen. Ideal für empfindliche Kat. 5/6- und LWL-Patchkabel. Sehr geringe Druckbelastung des Kabelbündels. Klettband mit Lasche und Ausstanzung für direkte Schraubbefestigung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klettband
Maße:
12,7 x 200 mm (B x L)
selbstklebend:
Nein
ölbeständig:
Nein
max. Waschtemperatur:
30 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,17*
€ 4,97*
Lager 1682
13
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 5,06*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55239-00000-01
ab € 5,78*
Ähnlich
Soennecken
164236700
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.