Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klebefilm 5843 15mmx10m transparent 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-164224900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5843
EAN/GTIN:
     4003630134653
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Universell einsetzbar für alle üblichen Anwendungen im Büro oder auch zum Verpacken. Gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen. Für alle handelsüblichen Abroller geeignet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm
Maße:
15 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
Dicke der Folie:
25 µm
beidseitig klebend:
Nein
reißfest:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Trägermaterial:
Acryl
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: beschreibbares klebeband, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,95*
ab € 0,91*
€ 1,45*
Lager 1682
4007
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,47*
1 Tag
2838
pro Paket
€ 5,59*
ab € 1,68*
€ 2,57*
4 Tage
4054
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 6,46*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,232*
Ähnlich
tesa
57790-00000-01
ab € 2,04*
Ähnlich
tesa
57070
ab € 0,613*
Ähnlich
tesa
57035-00000-00
ab € 0,85*
Ähnlich
tesa
57386-00002-00
ab € 0,198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.