Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Kleberoller ecoLogo 59200-00005 8,4mmx14m non permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-164209900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59200-00005
EAN/GTIN:
     4042448110947
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Mit dem tesa® Roller Kleben non permanent eco Logo® können Sie schnell und sauber etwas ankleben und einfach wieder ablösen. 1 Gehäuse für 3 unterschiedliche Anwendungen (korrigieren = weiß / kleben permanent = rot / kleben non permanent = gelb), 2 Klicks genügen, um die entsprechenden Nachfüllkassetten auszutauschen, handfreundliches, ergonomisches Design. Das transparente Gehäuse macht die verbleibenden Bandmenge sichtbar, mit praktischen Rad zum Straffen des Bandes. Klebt sauber und schnell.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
non permanent ecoLogo®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleberoller non permanent ecoLogo®
Einweg:
Nein
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
Haftungsintensität:
gering
Maße:
8,4 mm x 14 m (B x L)
nachfüllbar:
Ja
empfohlener Nachfüllartikel:
Nachfüllkassette ecoLogo® 59210
wieder ablösbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Nein
Art der Verpackung:
Karton, 80 % recycelt
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, Kassette für Kleberoller, Kleberoller-Nachfüllkassette, tesa kleberoller 14mx8,4mm, kleberoller, kleberoller tesa, Fotokleber, Klebemaus, Klebemittel, Kleber, Rollkleber
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,72*
€ 3,53*
1
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 3,64*
1
€ 4,75*
ab € 2,64*
€ 3,64*
2 Tage
93
1
€ 2,90*
ab € 2,78*
€ 3,84*
Lager 1682
48
1
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,22286* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,50*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.