| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164023700 Herst.-Nr.: 64621-00007-01 EAN/GTIN: 4042448079817 |
| |
|
| | |
| Universell einsetzbares Klebeband zum Fixieren und Befestigen. Selbstklebendes Ausrüsten von Dekorations- und Verpackungsmaterialien. Verkleben von Geweben, Folien, Papier- und Kunststoffmaterialien. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klebeband | Einsatzbereich: | Innenbereich | Maße: | 50 mm x 25 m (B x L) | Gesamtdicke: | 90 µm | beidseitig klebend: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Ja | alterungsbeständig: | Nein | reißfest: | Nein | hitzebeständig: | Nein | Werkstoff: | Polypropylen | Trägermaterial: | Synthesekautschuk | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa doppelseitiges klebeband transparent 50,0 mm x 25,0 m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Bastelband, Bastelbänder, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Montageband, Montagebänder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 5,14* | € 7,29* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 4,43* | € 7,37* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 5,10* | € 7,46* | | | | | 16 Tage | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,12* | € 7,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 8,86* | € 11,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2056* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|