Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumsstempel 77960 41x24mm selbstfärbend blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-163055400
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     121345
EAN/GTIN:
     9008056779605
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Dieser Selbstfärbestempel kann individuell mit den beiliegenden Texten versehen werden. Die Datumsverstellung erfolgt mittels Kunststoffrad, das mitgelieferte Stempelkissen ist zweifarbig (Text blau, Datum rot).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
5430/L
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel 5430/L
Maße:
15,1 x 4,8 x 8,9 cm (B x H x T)
Abdruckgr÷¯e:
41 x 24 mm (B x H)
Drucktexte:
EINGEGANGEN, BEZAHLT, GEBUCHT, Erl. ...., am ...., Journal ...., durch ...., ......
Datumsformat:
Monat in Buchstaben
max. Druckzeilen:
3 Druckzeilen
Höhe der Schrift:
4 mm
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Gehäusefarbe:
schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
112
€ 5,95*
ab € 23,53*
€ 32,34*
€ 7,95*
ab € 22,99*
€ 32,35*
7 Tage
9
€ 5,87*
ab € 26,21*
€ 35,94*
7 Tage
115
€ 5,99*
ab € 36,64*
€ 50,92*
€ 3,50*
ab € 43,37*
€ 58,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
106514
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.