| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-163009100 Herst.-Nr.: 165500 EAN/GTIN: 190084655002 |
| |
|
| | |
| Ergonomische Form, mit Soft-Touch-Griff. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Office PrintyT 4912 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Textstempel Office PrintyT 4912 | Maße: | 6,3 x 7,8 x 3,3 cm (B x H x T) | Abmessung der Stempelfläche: | 47 x 18 mm (B x H) | Ausführung der Drucktexte: | ! inkl. MwSt. 5 % | max. Anzahl der Druckzeilen: | 1 Druckzeile | Stempeltext austauschbar: | Nein | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Schreibfarbe des Stempels: | rot | Farbe des Gehäuses: | grau/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, selbstfärber trodat, permanentstempel, Stempel, Stempelfarben, Taschenstempel |
| | |
| |